|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-6421811 Herst.-Nr.: MC304VS EAN/GTIN: 4011617429135 |
| |
|
|  |  |
 | Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für SMISSLINE TP Geräteeinbau vertikal, Rasteinheit 4 RE = 600 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 144 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Stecksockellänge 2 x 30 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 750 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 275 mm, Mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 275 mm, Mit Tragschiene: true, Mit Abdeckung: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MC304VS | Ident Code: | 2CPX042913R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 185,68* | € 226,05* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 187,00* | € 226,62* |  |  |  | Lager 6233 | 9 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 190,84* | € 230,45* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 191,90* | € 232,34* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 191,72* | € 232,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6233 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6233 |  | Versand: Lager 6233 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|