Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smissline Modul MC304VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-10176775
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042913R9999
EAN/GTIN:
     4011617429135
Suchbegriffe:
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Stecksystem Smissline TP
spannungsführendes Stecksockelsyste...

Smissline Modul MC304VS

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für SMISSLINE TP Geräteeinbau vertikal, Rasteinheit 4 RE = 600 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 144 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Stecksockellänge 2 x 30 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
nein
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Einbautiefe:
275 mm
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
275 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 187,22*
€ 224,15*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,72*
€ 224,72*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 190,11*
€ 228,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,87*
€ 230,40*
Frei Haus
ab € 191,68*
€ 230,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.