| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3626842 Herst.-Nr.: KF142 EAN/GTIN: 4011617381709 |
| |
|
| | |
| Zählerwechselplatte, Messfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, Abmessungen in mm (H x B x T): 750 x 750 x 175, Anzahl Reserveplätze 3, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Hinweis: Bestückung und Verdrahtung bauseits, evtl. Wandlerprüklemmen und Verdrahtungssatz Strom und Spannung extra bestellen, Beistellung der Zählerwechselplatte mit dem NB abstimmen, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 1, Feldbreite 3, Platzeinheiten 180, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 175 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Phasen: 0, Absicherung: ohne, Verlängerungsstück: false, Geeignet für Leistungsschalter: false, mit Sicherungshalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KF142 | Ident Code: | 2CPX038170R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 496,05* | € 580,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 518,49* | € 603,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 526,25* | € 611,36* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,22* | € 629,25* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 558,12* | € 652,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|