Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 2Z 1stö m.MPL 750x750mm m.Hutschien 300mm 1TSG KF142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E057D40
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX038170R9999
EAN/GTIN:
     4011617381709
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Komplettfeld 2Z 1stö m.MPL 750x750mm m.Hutschien 300mm 1TSG KF142
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
750 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Farbe:
grau
Höhe:
750 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 531,64*
€ 555,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 496,54*
€ 564,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 518,56*
€ 587,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 523,40*
€ 594,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,05*
€ 612,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,87*
€ 707,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,14*
€ 696,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,28*
€ 667,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,84*
€ 650,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,40*
€ 622,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.