Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3167761 Herst.-Nr.: 672.280 EAN/GTIN: 4016514005024 |
| |
|
| | |
| Leitung SPIRALKABEL-VERLÄNGERUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 500 mm, 2.000 mm, 27 mm, 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, zentral, gespritzt CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose, zentral, gespritzt unverpackt Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Spirallänge (geschlossen): 500 mm, Spirallänge (ausgezogen): 2000 mm, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -35...80 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Außendurchmesser ca.: 8,4 mm, mit Schutzleiter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 672.280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt-steckdose bachmann, schuko-steckdose, Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,47* | € 14,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,57* | € 14,40* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,09* | € 15,12* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,09* | € 15,12* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 11,29* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|