Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont.-Spiralverläng. 2m,ws 672.280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkont.-Spiralverläng. 2m,ws 672.280
Schutzkont.-Spiralverläng. 2m,ws 672.280
Artikel-Nr.:
     3517I-15461547
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     672.280
EAN/GTIN:
     4016514005024
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung

Schutzkont.-Spiralverläng. 2m,ws 672.280

Leitung SPIRALKABEL-VERLÄNGERUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 500 mm, 2.000 mm, 27 mm, 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, zentral, gespritzt CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose, zentral, gespritzt unverpackt
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,53*
€ 14,20*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 10,59*
€ 14,33*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,05*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,05*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 11,24*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.