| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2907171 Herst.-Nr.: UK624N3 EAN/GTIN: 4011617313700 |
| |
|
| | |
| Die Stromkreisverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Der herausnehmbare Geräteträger lässt sich im Verteiler je nach Anforderung platzieren und garantiert so ebenfalls eine einfache Installation. Clevere Details wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmenaufnahme und die variable Verwendung in Massiv- oder Trockenbauwänden unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz- und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24 Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 384 mm, Höhe: 497 mm, Tiefe: 97 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 75 mm, Anzahl der Reihen: 2, Einbauhöhe: 355 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 280 mm, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 75 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: Druckknopf, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | UK624N3 | Ident Code: | 2CPX031370R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 32,39* | € 41,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,52* | € 42,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 34,04* | € 44,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,60* | € 44,97* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 37,44* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|