| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30176802 Herst.-Nr.: 2CPX031786R9999 EAN/GTIN: 4011617317869 |
| |
|
| | |
| Memory board Folie UZ640D Tafelfolie zum Beschriften mit Kreide oder Kalkstift, für die Serie UK600 zum Aufkleben, 1-5-reihig, Zuschnitt selbst durchführbar nach eigenem Bedarf. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 347 mm | Höhe: | 833 mm | Tiefe: | 1 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,23* | € 31,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,62* | € 32,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,37* | € 33,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,53* | € 35,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,65* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|