| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2903903 Herst.-Nr.: MC305VS EAN/GTIN: 4011617429104 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für SMISSLINE TP Geräteeinbau vertikal, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 180 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, Hutschiene ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene, für Stecksockellänge 2 x 38 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 750 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 275 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 275 mm, mit Tragschiene: true, mit Abdeckung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MC305VS | Ident Code: | 2CPX042910R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 174,78* | € 211,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 174,07* | € 211,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 194,87* | € 233,91* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 197,62* | € 238,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,76* | € 240,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|