| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0375355 Herst.-Nr.: 2CPX042910R9999 EAN/GTIN: 4011617429104 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, fur SMISSLINE TP Gerateeinbau vertikal, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 180 Platzeinheiten, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung fur Drahthalter, Hutschiene ab 3-feldbreit mit zusatzlicher Stabilisierungsschiene, fur Stecksockellange 2 x 38 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausfuhrung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerust muss separat bestellt werden |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 174,57* | € 211,31* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 194,13* | € 233,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 197,19* | € 238,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,41* | € 240,21* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 257,08* | € 304,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|