| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2903892 Herst.-Nr.: KS4060 EAN/GTIN: 4011617329695 |
| |
|
| | |
| Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TwinLine sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 180°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, Farbe weiß RAL 7035 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Breite: 800 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 800 mm, Tiefe: 275 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 275 mm, Bemessungsstrom: 250 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 800 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 0, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KS4060 | Ident Code: | 2CPX032969R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.287,96* | € 1.414,42* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.285,18* | € 1.416,79* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.371,23* | € 1.496,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.428,21* | € 1.568,72* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.465,31* | € 1.596,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|