Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank L305S KS4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-50160587
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032969R9999
EAN/GTIN:
     4011617329695
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlerschrank L305S KS4060

Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TwinLine sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 180°.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
eHZ
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 2 zähler, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.287,96*
€ 1.414,42*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.285,18*
€ 1.416,79*
€ 53,00*
ab € 1.371,23*
€ 1.496,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.428,21*
€ 1.568,72*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.465,31*
€ 1.596,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,79*
€ 1.685,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,22*
€ 1.668,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,81*
€ 1.607,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,12*
€ 1.569,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,18*
€ 1.529,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.