Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter-Modul 3RE / 1FB, für Leistungsschalter Tmax/XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2835720
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     MA192T
EAN/GTIN:
     4011617411215
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter
Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 140 mm, unbestückt für den Einbau von 1 Leistungsschalter T4, T5 / XT4, XT5, für Sammelschienensystem 3,4-polig, Bemessungsstrom In max. 400 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 215 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 4, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 0, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 400 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
MA192T
Ident Code:
2CPX041121R9999
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,83*
€ 61,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,30*
€ 63,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,00*
€ 68,64*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 53,69*
€ 69,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,54*
€ 70,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.