Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2833215 Herst.-Nr.: FZ226N EAN/GTIN: 3250612778973 |
| |
|
| | |
| Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1550x800mm Farbe: weiß, Breite: 248 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 1519 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ226N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 205,87* | € 243,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 208,10* | € 245,44* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 213,57* | € 252,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 222,33* | € 261,17* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 239,67* | € 280,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|