Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ226N Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ226N Elektrische Abdeckung
Hager FZ226N Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328680
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ226N
EAN/GTIN:
     3250612778973
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1519 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.