Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank 950x1050x205mm univers IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2833123
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP64TW
EAN/GTIN:
     3250612666881
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Schrank, univers, IP54/I, 950x1050x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439 (VDE 0660-500), Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung aus Kunststoff. Universalleitungseinführungen oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit (Keine Vorschläge) mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5 feldig. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 1050 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 205 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 205 mm, Anzahl der Reihen: 6, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 8, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 48, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK09, Anzahl der Module: 288, Art der Tür: Doppel, Schutzart (IP): IP54, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Nennstrom (In): 250 A, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 8, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FP64TW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 557,86*
€ 628,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 560,70*
€ 634,25*
€ 65,00*
ab € 569,85*
€ 644,39*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 594,97*
€ 667,08*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 640,64*
€ 718,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,65*
€ 855,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,33*
€ 845,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,61*
€ 819,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,97*
€ 798,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,64*
€ 762,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24B
ab € 154,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.