Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 950x1050x205,IP54 FP64TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 950x1050x205,IP54 FP64TW
Wandschrank,univers 950x1050x205,IP54 FP64TW
Artikel-Nr.:
     3518I-60157338
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP64TW
EAN/GTIN:
     3250612666881
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager

Wandschrank,univers 950x1050x205,IP54 FP64TW

Schrank, univers, IP54/I, 950x1050x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439 (VDE 0660-500), Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
950 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 572,47*
€ 641,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 570,55*
€ 641,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 591,66*
€ 663,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 594,79*
€ 665,59*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 641,17*
€ 716,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,27*
€ 763,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,98*
€ 755,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,24*
€ 725,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,58*
€ 708,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,47*
€ 681,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24B
ab € 154,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.