Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAW,Univ.N,250/400A,IP44,SKII,TAB-N 3.61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2188802
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW131SH1
EAN/GTIN:
     3250611074588
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
SIF-Wandlerschr, Univ.N,H1355xB780xT315mm, NAR NH2SLTL, AAR NH2SLTL Farbe: grau, Breite: 780 mm, Ausführung: 2-stöckig, Höhe: 1355 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 36, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 1, Anzahl der Zählerplätze: 1, Schutzart (IP): IP44, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 250 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAW131SH1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.263,06*
€ 3.466,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.271,19*
€ 3.466,89*
Frei Haus
ab € 3.310,85*
€ 3.491,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.432,93*
€ 3.616,91*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.556,51*
€ 3.754,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,46*
€ 4.467,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.727,36*
€ 4.435,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.617,58*
€ 4.304,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.566,93*
€ 4.244,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.556,51*
€ 4.232,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.