Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank, Univ.N 200/250A,TAB NS Nord ZAW131SH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank, Univ.N 200/250A,TAB NS Nord ZAW131SH1
Wandlermessschrank, Univ.N 200/250A,TAB NS Nord ZAW131SH1
Artikel-Nr.:
     3518I-20177214
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW131SH1
EAN/GTIN:
     3250611074588
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlermessschrank, Univ.N 200/250A,TAB NS Nord ZAW131SH1

SIF-Wandlerschr, Univ.N,H1355xB780xT315mm, NAR NH2SLTL, AAR NH2SLTL
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
780 mm
Höhe:
1355 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.275,33*
€ 3.471,72*
3 Tage
1
€ 69,00*
ab € 3.266,11*
€ 3.472,25*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.299,80*
€ 3.496,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.419,26*
€ 3.622,37*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.556,49*
€ 3.760,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.496,83*
€ 4.161,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.433,65*
€ 4.086,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.339,75*
€ 3.974,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.299,80*
€ 3.926,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.