Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumtür 850x2000 rechts RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2188129
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-TA8520
EAN/GTIN:
     7611919366533
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Aluminiumtür 850x2000 IP40 Bandung rechts 4-kant 6mm RAL7035 Farbe: grau, Breite: 844 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 1896 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
C-TA8520
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 222,47*
€ 264,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 221,45*
€ 264,62*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 226,57*
€ 269,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,74*
€ 273,93*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 249,35*
€ 293,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.