Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumtür 850x2000 Band. rechts 4-k.6mm C-TA8520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumtür 850x2000 Band. rechts 4-k.6mm C-TA8520
Aluminiumtür 850x2000 Band. rechts 4-k.6mm C-TA8520
Artikel-Nr.:
     3518I-81569596
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-TA8520
EAN/GTIN:
     7611919366533
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Aluminiumtür 850x2000 Band. rechts 4-k.6mm C-TA8520

Aluminiumtür 850x2000 IP40 Bandung rechts 4-kant 6mm RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
844 mm
Höhe:
1896 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 221,84*
€ 267,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 222,99*
€ 267,61*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 227,38*
€ 271,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,22*
€ 276,07*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 248,61*
€ 294,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.