Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5 Leuchtstoffröhre LED 230V 1200mm 16,5W Farbe: 840 EEL: D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1689175
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MAS-LEDTUBE-1200MM-HE-16.5W-840-T5-EU
EAN/GTIN:
     8719514334335
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. Farbe: weiß, Sockel: G5, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 19 mm, Energieeffizienzklasse: D, Lampenlichtausbeute: 151 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Länge: 1163 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h, Nennstrom: 85 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 17 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 16,5 W, Lichtstrom: 2500 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,2, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: true, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Ausstrahlungswinkel: 200 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2500 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,92, Energieeffizienzindex (EEI): 0,0899
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MAS-EU
Ident Code:
33433500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 12,62*
10
€ 5,95*
ab € 16,51*
€ 19,88*
1
€ 8,50*
ab € 20,07*
€ 20,07*
10
Frei Haus
ab € 16,759*
€ 20,379*
Lager 6233
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 20,05*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81933300
ab € 11,00*
Ähnlich
Philips
81921000
ab € 10,56*
Ähnlich
Philips
81929600
ab € 10,99*
Ähnlich
Philips
81923400
ab € 10,56*
Ähnlich
Philips
81931900
ab € 11,00*
Ähnlich
Philips
81925800
ab € 10,57*
Ähnlich
Philips
33431100
ab € 8,58*
Ähnlich
Philips
33437300
ab € 9,67*
Ähnlich
Philips
33439700
ab € 10,08*
Ähnlich
Philips
33425000
ab € 6,71*
Ähnlich
Philips
33427400
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.