| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-325077 Herst.-Nr.: 33427400 EAN/GTIN: 8719514334274 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER LEDtube T5 230V - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU, VPE:10 Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Ja, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G5, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 200°, Nennstrom: 40mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 19mm, Länge: 563mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 0.2, Leistungsfaktor: 0.92, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 50000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 8W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1050lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1050lm, Lampenlichtausbeute: 131.00lm/W EAN/GTIN: 8719514334274 GPC/12NC: 929003044202 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5 | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 8 W | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 1050 lm | Ausstrahlungswinkel: | 200 ° | Mittlere Lebensdauer: | 50000 h | Energieeffizienzklasse: | E | Energieverbrauch: | 8,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,50* | ab € 6,70* | € 8,90* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,75* | € 10,11* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,05* | € 13,65* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,97* | € 14,97* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,231* | € 16,321* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|