Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 16,5W 4000K 2500lm D ws mattiert 200° AC Ø19x1149mm MASLEDTUBE1200MMHE16.5W840T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B765J27
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33433500
EAN/GTIN:
     8719514334335
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 16,5W 4000K 2500lm D ws mattiert 200° AC Ø19x1149mm MASLEDTUBE1200MMHE16.5W840T5
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Durchmesser:
19 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
16.5 - 16.5 W
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Leistungsfaktor:
0.92
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2500 - 2500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1149 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
85 - 85 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: philips led tube 1200mm 4000k, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 12,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 19,10*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,65*
€ 19,88*
10
Frei Haus
ab € 16,729*
€ 20,009*
1
€ 8,50*
ab € 20,07*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 198,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81933300
ab € 2,905*
Ähnlich
Philips
81921000
ab € 2,856*
Ähnlich
Philips
81929600
ab € 11,03*
Ähnlich
Philips
81923400
ab € 10,57*
Ähnlich
Philips
81931900
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
81925800
ab € 10,58*
Ähnlich
Philips
33431100
ab € 8,57*
Ähnlich
Philips
33437300
ab € 9,70*
Ähnlich
Philips
33439700
ab € 9,97*
Ähnlich
Philips
33425000
ab € 6,64*
Ähnlich
Philips
33427400
ab € 1,993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.