Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-u.Wandlerfeld kpl.H3/B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1388136
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     KA4284
EAN/GTIN:
     4011617350927
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld
Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom In 125 A, Abmessungen in mm (H x B x T): 1050 x 500 x 160, Zählerplatz verdrahtet, Netzsystem TN-S, 5-polig, Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, Anzahl Zählerplätze Einzeltarif 1, Anzahl SG-Plätze 1, (300 mm), Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad Sicherungssockel D01/3-polig und D01/1-polig, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungsunterteile 1x3xNH00/125 A, Wandlerbereich Wandlerauflage aus Rollenstützern für Wandlerlasche mit 130 mm Lochabstand, Ritz: EKS 60-03, EKS 70-04, EKSO 63, EKSO 73, EKSO 74, MBS: EASK 31.3, EASK 31.4, EASK 31.5, EASK 41.4, EASK 41.5 (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Unterteil 1 x 3 x NH00 mit Anschlussschrauben, Primärverdrahtung 70 mm², Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 2, Platzeinheiten 168, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 500 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, Mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 125 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
KA4284
Ident Code:
2CPX035092R9999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.670,79*
€ 1.814,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.668,60*
€ 1.815,31*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.677,73*
€ 1.820,77*
Frei Haus
ab € 1.685,76*
€ 1.831,93*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.694,02*
€ 1.852,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,52*
€ 2.204,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,43*
€ 2.180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,03*
€ 2.101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,87*
€ 2.057,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,02*
€ 2.015,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.