Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-u.Wandlerfeld kpl. H3/B2 KA4284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-70187715
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX035092R9999
EAN/GTIN:
     4011617350927
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Mess-u.Wandlerfeld kpl. H3/B2 KA4284

Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Bemessungsstrom In 125 A, Abmessungen in mm (H x B x T): 1050 x 500 x 160, Zählerplatz verdrahtet, Netzsystem TN-S, 5-polig, Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, Anzahl Zählerplätze Einzeltarif 1, Anzahl SG-Plätze 1, (300 mm), Anzahl Wandlerzählerplatz 1, Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, verdrahtet nach den Vorgaben des NB, Spannungspfad Sicherungssockel D01/3-polig und D01/1-polig, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungsunterteile 1x3xNH00/125 A, Wandlerbereich Wandlerauflage aus Rollenstützern für Wandlerlasche mit 130 mm Lochabstand, Ritz: EKS 60-03, EKS 70-04, EKSO 63, EKSO 73, EKSO 74, MBS: EASK 31.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.670,79*
€ 1.814,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.668,60*
€ 1.815,31*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.677,73*
€ 1.820,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.685,76*
€ 1.831,93*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.694,02*
€ 1.852,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,93*
€ 2.180,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,09*
€ 2.156,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,31*
€ 2.078,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,34*
€ 2.034,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,76*
€ 2.006,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.