Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Da: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Ga: PTB 00 ATEX 2048 X, Geräteschutzniveau Gb: PTB 00 ATEX 2048 X, Geräteschutzniveau Da: PTB 00 ATEX 2048 X, Anschlussart: Kabel Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltfrequenz: 500 Hz, Schaltabstand: 5 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Druckfest: false, Länge des Sensors: 47 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ5-18GK-N-150 | Ident Code: | 70133018 |
|