Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9979586 Herst.-Nr.: SG2370531 EAN/GTIN: 4028177953659 |
| |
|
| | |
| SG LED Blinklichtelement, klar Farbe: sonstige, Funktion: Blinklicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC/DC, Schutzart (IP): sonstige, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 24 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SG2370531 | Ident Code: | 2370531 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Rack Zubehör, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rittal rack zubehör, rack zubehör, signalleuchte klar, Signalsäule, Hupe, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Optisches Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,41* | € 79,81* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,44* | € 82,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,96* | € 82,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,26* | € 83,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,79* | € 83,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|