Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9979581 Herst.-Nr.: SG2370161 EAN/GTIN: 4028177953604 |
| |
|
| | |
| SG LED Dauerlichtelement, grün Farbe: sonstige, Funktion: Dauerlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Schutzart (IP): sonstige, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SG2370161 | Ident Code: | 2370161 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Rack Zubehör, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rittal meldeleuchte rot, rack zubehör, rittal rack zubehör, Signalsäule, Hupe, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Optisches Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,88* | € 57,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,47* | € 59,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,01* | € 59,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,22* | € 59,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,33* | € 60,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|