Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Signalsäulenelement 2370161 SG 2370.161 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S90618
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2370161
EAN/GTIN:
     4028177656420
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
70 mm
Höhe:
56 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
LED Dauerlichtelement
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
70 mm
Typ:
SG 2370.161
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 57,01*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,21*
€ 58,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,24*
€ 58,64*
€ 5,95*
ab € 46,16*
€ 59,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,30*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.