| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9855221 Herst.-Nr.: DCG150--DEV1- EAN/GTIN: 4042203690547 |
| |
|
| | |
| für Close-Motion® Türschließer Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Höhenausgleich: 2 mm, Freilauffunktion: false, Schließfolgeregelung: false, Türblattmontage: Bandseite, Max. Türflügelbreite: 1400 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: false, Rauchmelder integriert: false, Rauchschaltzentrale integriert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DCG150--DEV1- | Ident Code: | DCG150--DEV1- |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,46* | € 29,00* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,72* | € 29,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,81* | € 30,52* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,90* | € 30,64* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,95* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|