Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLEITSCHIENE G-E KPL. NIRO SLIDING RAIL G-E COMPLETE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855181
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-21ND35--
EAN/GTIN:
     4042203690455
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung für 1-flügelige Türen|Geprüft nach DIN EN 1154/1155, Größe 3-6|Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80° - 130°|Feststellpunkt überfahrbar|Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm|Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894|DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen|Für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm Breite Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Grundfarbe: Edelstahl, Höhenausgleich: 2 mm, Freilauffunktion: false, Art der Feststellung: elektromechanisch, Schließfolgeregelung: false, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 8, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 6, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 3, Türblattmontage: Band- und Bandgegenseite, Max. Türflügelbreite: 1400 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: false, Rauchmelder integriert: false, Rauchschaltzentrale integriert: false, Feststellbereich: 80...130 °
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
DCG-10-21ND35--
Ident Code:
DCG-10-21ND35--
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,70*
€ 265,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.