| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579410 Herst.-Nr.: BP.PDS.M16-M20S.PA.GN.K50 EAN/GTIN: 4050143305049 |
| |
|
| | |
| Verschlussstopfen für Kabelverschraubungen aus Plastik mit; doppelter Dichtung; Für Kabelverschraubungsgröße: M16-M20S; Material: Polyamid; Farbe: P+F grün; Inhalt:; 50x Verschlussstopfen; 1x Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | BP.PDS.M16-M20S.PA.GN.K50 | Ident Code: | 309635 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pa m16x1,5, verschluss stopfen, kabelverschraubung m16, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,74* | € 36,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,74* | € 36,42* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,85* | € 36,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,00* | € 36,54* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,18* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|