|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-9579161 Herst.-Nr.: FB6217E3 EAN/GTIN: 4050143361793 |
| |
|
|  |  |
 | Baureihe: Binärausgang mit Abschalteingang, Anzahl der binären Ausgänge: 2, Anschluss von: Magnetventil, akustischer Alarm, visueller Alarm, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Ex-Ausgang-Spannung: 17.8 V, Ex-Ausgang-Strom: 162 mA, Ex-Ausgang-Leistung: 721 mW, Binärausgang - Leerlaufspannung: 16.5 V, Binärausgang - Innenwiderstand: 131 Ohm, Binärausgang - Strombegrenzung: 50 mA, Magnetventil: 16,5 V, beide Kanäle parallel 16,5 V / 131 Ohm, beide Kanäle parallel 66 Ohm, Explosionsschutz: Ex ia, Installation in Zone: 1 Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | FB6217E3 | Ident Code: | 281081 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 519,18* | € 568,54* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 513,58* | € 569,08* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 524,74* | € 572,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 525,00* | € 574,18* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 567,05* | € 616,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|