|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-9579128 Herst.-Nr.: OBT40-R102-2P1-IO-V31 EAN/GTIN: 4050143351770 |
| |
|
|  |  |
 | Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Bester Hintergrundausblender seiner Klasse, Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe, Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 60 °C, Hohe Schutzart IP69K Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 500 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: antivalent, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht unpolarisiert, Tastweite: 10...40 mm, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Glas, Schutzart (IP): IP67, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Breite des Sensors: 13,9 mm, Höhe des Sensors: 33,8 mm, Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 18,3 mm, Mit Reflektor: false, Mit sonstigem Analogausgang: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | OBT40-R102-2P1-IO-V31 | Ident Code: | 267075-100549 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, lichttaster |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 130,67* | € 144,20* |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 131,22* | € 144,73* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 129,52* | € 145,41* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 134,40* | € 147,80* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 135,78* | € 150,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|