Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 230 V 50 Hz, Push-in-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8979938
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     A-PKZ0(230V50HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081974238
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Blitzstromableiter
Arbeitsstromauslöser, Push-in-Klemmen, verwendbar für PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKZM01, PKE, kombinierbar mit Hilfsschalter: NHI...-PKZ0(-PI), AGM2-...-PKZ0-PI, NHI-E-...-PI, NHI-B-...-PI Geeignet für Lastschalter: false, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Geeignet für Motorschutzschalter: true, Geeignet für Leistungsschalter: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
A-PKZ0(230V50HZ)-PI
Ident Code:
199339
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, eaton arbeitsstromauslöser, arbeitsstromauslöser, eaton überspannungsableiter, A-Auslöser, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 28,26*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,68*
€ 28,36*
€ 5,46*
ab € 23,42*
€ 31,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,43*
€ 34,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,10*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199150
ab € 42,32*
Zubehör
Eaton
199153
ab € 44,68*
Zubehör
Eaton
199154
ab € 46,51*
Zubehör
Eaton
199156
ab € 47,05*
Zubehör
Eaton
199158
ab € 53,24*
Zubehör
Eaton
199161
ab € 65,17*
Zubehör
Eaton
199179
ab € 39,50*
Zubehör
Eaton
199181
ab € 42,91*
Zubehör
Eaton
199182
ab € 45,07*
Zubehör
Eaton
199185
ab € 45,69*
Zubehör
Eaton
199187
ab € 47,90*
Zubehör
Eaton
199202
ab € 67,10*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,04*
Zubehör
Eaton
199167 PKZM0-1-T-PI
ab € 50,30*
Zubehör
Eaton
199194 PKZM0-1,6-SPI32
ab € 49,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.