FIPHEAT® Kunststoffwellrohr FPFS aus Hightech Polymer-Werkstoff PFA mit Sonderprofil. Es zeichnet sich durch höchsten Dauertemperaturanforderungen und für höchste chemische Widerstandsfähigkeit aus. Angewendet wird es bei Anforderungen für sehr tiefen und sehr hohen Dauertemperaturen. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 9,8 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 7 mm, Einsatztemperatur: -200...260 °C, Brandschutz nach UL94: V0, Biegeradius, statisch: 15 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: PFA, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 7 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP54, Biegeverhalten: flexibel, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FPFSX-07B.50 | Ident Code: | 4500000700 |
|