Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr schwarz FPFSX-07B.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-35069546
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4500000700
EAN/GTIN:
     4049504190073
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr

Kunststoffwellrohr schwarz FPFSX-07B.50

FIPHEAT® Kunststoffwellrohr FPFS aus Hightech Polymer-Werkstoff PFA mit Sonderprofil. Es zeichnet sich durch höchsten Dauertemperaturanforderungen und für höchste chemische Widerstandsfähigkeit aus. Angewendet wird es bei Anforderungen für sehr tiefen und sehr hohen Dauertemperaturen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
9,8 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
PFA
Einsatztemperatur:
-200..260 °C
Schutzart (IP):
IP54
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 937,60*
€ 1.041,43*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 930,795*
€ 1.041,975*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 945,36*
€ 1.051,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 972,305*
€ 1.085,925*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.051,45*
€ 1.251,2255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.038,99*
€ 1.236,3981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.001,83*
€ 1.192,1777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 975,97*
€ 1.161,4043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 945,36*
€ 1.124,9784
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 18,9072* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890305000
ab € 25,04*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890711000
ab € 45,04*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892837000
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.