| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8914041 Herst.-Nr.: WXD112B EAN/GTIN: 3250617190060 |
| |
|
| | |
| Blende USB-Ladegerät, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016. Modulare Blende zur Abdeckung von Rastec 45 USB-Ladegeräten 2-fach. Die Blende entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und besitzt kein Beschriftungsfeld. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, mit Klappdeckel: false, Verwendung: USB, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Staubschutz: false, Schlagfestigkeit: IK05, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 8 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | WXD112B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Modularblenden, tehalit modularblende, abdeckung hager, ladegerät usb 2fach, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,84* | € 2,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,85* | € 2,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,89* | € 3,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,01* | € 3,22* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,09* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|