Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 45x45 mm, RAL9016 WXD112B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60277570
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     WXD112B
EAN/GTIN:
     3250617190060
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

Blende 45x45 mm, RAL9016 WXD112B

Blende USB-Ladegerät, 2 Modulbreiten 45x45 mm, RAL9016. Modulare Blende zur Abdeckung von Rastec 45 USB-Ladegeräten 2-fach. Die Blende entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und besitzt kein Beschriftungsfeld.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
USB
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Modularblenden, tehalit modularblende, abdeckung hager, ladegerät usb 2fach, Aufnahmemodul, Auslass, Zentralplatte, Geräteabdeckung, Datendoseneinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,95*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 2,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,23*
€ 3,90*
ab € 2,09*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.