| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8895841 Herst.-Nr.: EMC3P-P250-800 EAN/GTIN: 9010238044548 |
| |
|
| | |
| Fuß-, Sammelschienen- oder DIN-Schienenmontage; RJ45-Steckerausgang; passend für Standard-Guss-Leistungsschalter-Rahmengrößen; 800 A Primärstromeingang; 330 mV-Ausgang; plombierbarer RJ45-Anschluss Ausführung: 3-phasiger Stromwandlersatz, Öffnungsdurchmesser: 50 mm, Anzahl der Primäreingänge: 3, mit Kupferschiene: true, Primärer Bemessungsstrom In: 800 A, Schnappbefestigung: true, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 0 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 0 A, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: -...50 mm, Öffnungsbreite: -...54 mm, Sekundärer Anschluss: Steckanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EMC3P-P250-800 | Ident Code: | EMC3P-P250-800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,38* | € 142,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,14* | € 142,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,99* | € 148,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,46* | € 159,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 138,34* | € 171,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|