Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandlersatz 3ph Kl=1 800AA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl EMC3P-P250-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C070D29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMC3P-P250-800
EAN/GTIN:
     9010238044548
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandlersatz 3ph Kl=1 800AA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl EMC3P-P250-800
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
3
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
50 - 50 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Mit Kupferschiene:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
0 A
Öffnungsbreite:
54 - 54 mm
Öffnungsdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 138,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,67*
€ 138,59*
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 143,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,27*
€ 151,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,85*
€ 152,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.