Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PlugnPlay Stromwandler 3-Phasen 800 A EMC3P-P250-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21573141
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMC3P-P250-800
EAN/GTIN:
     9010238044548
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

PlugnPlay Stromwandler 3-Phasen 800 A EMC3P-P250-800

Fuß-, Sammelschienen- oder DIN-Schienenmontage
RJ45-Steckerausgang
passend für Standard-Guss-Leistungsschalter-Rahmengrößen
800 A Primärstromeingang
330 mV-Ausgang
plombierbarer RJ45-Anschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
50 mm
Öffnungsbreite:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 138,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,67*
€ 138,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 143,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,27*
€ 151,21*
€ 5,95*
ab € 128,85*
€ 152,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.