Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Power Bank 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8895695
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57909/1BOX
EAN/GTIN:
     4008496056101
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Praktisches 2-in-1-Produkt. Wireless Charger und Power Bank in einem. Deckt neueste Technologietrends wie USB Typ C und Quick Charge 3.0 ab, für höchste Ladegeschwindigkeit, Flexibilität und Komfort. Breite: 80 mm, Höhe: 24 mm, Schnell-Ladegerät: false, Länge: 160 mm, mit Entladungsfunktion: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
57909/1BOX
Ident Code:
57909101111
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku, Powerbank, USB Akku, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, powerbank 20.000 mah varta, lithium polymer akku, varta powerbank, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 34,34*
1
€ 4,99*
ab € 26,99*
€ 34,58*
3 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 27,34*
€ 35,07*
1 Tag
7
1
€ 2,90*
ab € 28,08*
€ 35,77*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,92*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
58398 101 402
ab € 1,525*
Ähnlich
Varta
48093
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.