| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8791379 Herst.-Nr.: GR.TJE.13.13.09.B-S0003 EAN/GTIN: 4050143174331 |
| |
|
| | |
| Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester (GFP); Gehäusegröße (HxBxT): 129 x 129 x 85 mm; Finish: eigenfarbe schwarz; Gehäusedeckel: komplett abnehmbar; Dichtung: geschäumtes Silikon; Gas-Explosionsschutz:; Ex eb IIC T4 Gb; Staub-Explosionsschutz:; Ex tb IIIC T135˚C Db; Umgebungstemperatur: -40˚C bis +55˚C; Schutzart: IP66; Zertifizierungen: ATEX, IECEx; amp UKEx; Bestückt mit:; 6x WDU6, beschriftet mit '1-6'; 2x WPE6, beschriftet mit 'PE'; 2x Kabelverschraubungen M20 aus Kunststoff, schwarz, Seite B; 1x Kabelverschraubungen M20 aus Kunststoff, schwarz, Seite C; 1x Kabelverschraubungen M20 aus Kunststoff, schwarz, Seite D Schutzart (IP): IP66, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | GR.TJE.13.13.09.B-S0003 | Ident Code: | 320191 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,91* | € 93,31* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,69* | € 94,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,32* | € 98,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,17* | € 100,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,13* | € 103,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|