Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 66 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8666333
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IZMX16H3-P16W-1
EAN/GTIN:
     4015081792191
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 66 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 1600 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 640...1600 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 2, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP31, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: hinten, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 65 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 960...16000 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 3200...24000 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IZMX16H3-P16W-1
Ident Code:
183483
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.685,72*
€ 6.893,85*
Frei Haus
ab € 6.690,72*
€ 6.898,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6.696,64*
€ 6.904,80*
Frei Haus
ab € 6.757,90*
€ 6.966,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7.424,53*
€ 7.634,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.634,44*
€ 9.084,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.581,53*
€ 9.022,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.460,00*
€ 8.877,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.424,53*
€ 8.835,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184235
ab € 256,83*
Zubehör
Eaton
184237
ab € 257,01*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 296,46*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 294,41*
Zubehör
Eaton
184281
ab € 174,49*
Zubehör
Eaton
184283
ab € 173,83*
Zubehör
Eaton
184285
ab € 159,36*
Zubehör
Eaton
184172
ab € 125,10*
Zubehör
Eaton
184246
ab € 683,59*
Zubehör
Eaton
184250
ab € 667,32*
Zubehör
Eaton
184254
ab € 620,80*
Zubehör
Eaton
184131
ab € 31,70*
Zubehör
Eaton
184952
ab € 47,06*
Zubehör
Eaton
184129
ab € 194,83*
Zubehör
Eaton
184234
ab € 198,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.