Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter, UV-beständiger Kunsts toff, Luftmenge freiblasend 56/64 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8665247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E-FAN2-55
EAN/GTIN:
     4015081637980
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter
Filterlüfter zum Be- und Entlüften von Anlagen, einfache Installation, einfacher Wechsel der Filtermatten, Schutzart IP55, einfach Luftförderrichtungswechsel, Gleitlager, selbstauslöschender Kunststoff UL94 V0, Absicherung mit 6A, Luftfördermenge freiblasend 56/64 m³/h, Ausschnitt [HxB] 125mm x 125mm, Maße 145mm x 145mm, UV-beständig Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: grau, Breite: 145 mm, Höhe: 145 mm, Tiefe: 70 mm, RAL-Nummer: 7035, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: true, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP55, mit Schutzabdeckung: false, mit Filter: true, Bemessungsleistung: 19 W, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 64 m³/h, Umlüfter: true, Geeignet für Wandeinbau: true, Geräuschemission: 44 dB(A), Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230...240 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E-FAN2-55
Ident Code:
167296
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,63*
€ 141,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,18*
€ 142,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,38*
€ 144,64*
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 147,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,23*
€ 157,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.