Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Abox-i SL-2,5/4-KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8433789
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     ABOX-ISL-2,5/4-KT
EAN/GTIN:
     4013902567898
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670-1/-22, Ui=400V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP66 Doppelmembranstutzen, M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, Schutzart IP65, bis 2,5², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 110 x 67 x 110, grau, mit hochliegendem Klemmenträger, ohne Klemme Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 110 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 110 mm, Form: rechteckig, Oberfläche: unbehandelt, Bestückung: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V, Länge: 67 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -35...80 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 9, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP65, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Deckel: nicht transparent, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: true, Vergussmasse mitgeliefert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
ABOX-ISL-2,5/4-KT
Ident Code:
49089602
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.