Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, geschirmt, St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8423682
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-8PY-MY/M-FDSH
EAN/GTIN:
     4046356924719
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
AS-i Verteiler
Y-Verteiler, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: Y, auf Buchse gerade M12, Kodierung: D und Stecker gerade M12, Kodierung: A, Power with Ethernet (PWE), Gewinde M12-Stecker A-kodiert und M12-Buchse nicht drehbar Bemessungsspannung: 30 V, Geschirmt: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Umgebungstemperatur: 80 °C, Betriebstemperatur: -25...80 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: HB, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Verschmutzungsgrad: 1, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff des Gewinderings: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-8PY-MY/M-FDSH
Ident Code:
1410630
Weitere Suchbegriffe: ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Y-Stück, y-stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 62,04*
€ 68,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 58,81*
€ 74,26*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 61,91*
€ 78,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,05*
€ 80,68*
1
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 90,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430488
ab € 2,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1503302
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.