| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8305983 Herst.-Nr.: LSMLC4205 EAN/GTIN: 4011377271814 |
| |
|
| | |
| zum Anschluss an das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT .. hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre Farbe: sonstige, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Frequenz: 120...15000 Hz, Nennbelastbarkeit: 2,5 W, Lautstärkeregelung: false, Anzahl der Wege: 1, Aktiv-System: false, USB-Anschluss: false, Ethernet: false, Bassreflexsystem: false, Geeignet für Einbaumontage: true, Bluetooth: false, Übertragungstechnik: 4 Ohm, Wi-Fi: false, Soundprojektor: false, Hornlautsprecher: false, Tragbar: false, Impedanz: 4 Ohm, Mobile High-Definition Link (MHL): false, Standlautsprecher: false, Soundbar: false, Geeignet für Deckenmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LSMLC4205 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, usb lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, HiFi-Box, Aktiv-Subwoofer, Water resistant Lautsprecher, HiFi-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,74* | € 109,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,66* | € 118,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,68* | € 125,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|